Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525902Q
Cod. Produttore
5525902Q
Cod. EAN
8025241180108

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 2A
  • Tensione nominale: 250V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Tipo: Fusibile WFLM
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: elettriche professionali
  • Materiali: alta qualità
  • Serie: WFLM
Descrizione del produttore: Fusibile WFLM da 2A con tensione nominale di 250V, certificato UL-CSA, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per proteggere circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando un funzionamento stabile e duraturo degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è adatto a un'ampia gamma di applicazioni elettriche professionali.