Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525915Q
Cod. Produttore
5525915Q
Cod. EAN
8025241180184

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 15A
  • Tensione: 250V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Tipo: Fusibile elettrico
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Serie: WFLM
Descrizione del produttore: Fusibile elettrico WFLM da 15A e 250V, certificato UL e CSA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e conformità agli standard internazionali, assicura una gestione efficace della corrente elettrica, prevenendo sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità per una lunga durata e prestazioni costanti.