Prodotti /

Cod. Rexel
WX5524515
Cod. Produttore
5524515
Cod. EAN
8025241125185

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 160A
  • Tipo fusibile: Extrarapido
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Protezione: Sovraccarico e corto
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Elevata
  • Serie: WFEE
  • Interruzione: Rapida e sicura
Descrizione del produttore: Fusibile da 160A progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e sicurezza, è ideale per applicazioni che richiedono un'interruzione rapida e sicura della corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito. Questo fusibile extrarapido è adatto per impianti elettrici industriali e civili, offrendo prestazioni costanti e protezione efficace per apparecchiature e installazioni.