Prodotti /

Cod. Rexel
CP7105675
Cod. Produttore
7105675
Cod. EAN
4012195705574

Informazioni di prodotto

  • Serie: WESP
  • Profilo angolare 50x40 mm
  • Foratura longitudinale
  • Uso strutture portanti
  • Adatto a sospensioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Profilo angolare con foratura longitudinale per la realizzazione di strutture portanti e di sospensione.

colore

Altro

larghezza

50 mm

altezza

40 mm

Protezione della superficie

Altro

peso

2,39 kg

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio