›

WEBVISIT 6 PRO UPD

Cod. Rexel CX2878599
Cod. Produttore 2878599
Cod. EAN 4046356088633

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non indicato
  • Dimensioni: Non disponibili
  • Certificazioni: Non menzionate
  • Serie: Inline
  • Funzione: Accoppiatore bus
  • Ingressi/Uscite: Digitali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Set connettori; Inline; Numerazione dei punti di collegamento: PWR, DO: 1.1, 2.1 … 1.4, 2.4, DI: 1.1, 2.1 … 3.4, 4.4; campo di applicazione: Accoppiatore bus Inline con ingressi e uscite digitali

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Set di connettori

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

WEBVISIT 6 PRO UPD