› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

Webcam 4K DS-UL8 USB 3.6mm autofocus per videoconferenze e streaming

Cod. Rexel HIK300614936
Cod. Produttore 300614936
Cod. EAN 6931847125509

Informazioni principali

  • Risoluzione: 4K
  • Obiettivo: 3,6 mm
  • Autofocus: Automatico
  • Connessione: USB
  • Uso: Videoconferenze
  • Immagini: Dettagliate
  • Serie: DS-UL8
  • Installazione: Semplice

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La webcam DS-UL8 offre una risoluzione 4K che garantisce immagini nitide e dettagliate, ideale per videoconferenze e streaming di alta qualità. Dotata di un obiettivo da 3.6 mm con autofocus automatico, assicura una messa a fuoco precisa e rapida in ogni situazione. La connessione USB facilita l'installazione e l'utilizzo con diversi dispositivi, rendendo questa webcam una soluzione versatile e performante per chi necessita di un dispositivo di cattura video avanzato.
Webcam 4K DS-UL8 USB 3.6mm autofocus per videoconferenze e streaming