› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › HMI

Web Panel 7" 2070W HTML5 HMI PLC integrato

Cod. Rexel CX1060632
Cod. Produttore 1060632
Cod. EAN 4055626711652

Informazioni principali

  • Display: 7" TFT 800x480 px
  • Processore: i.MX 6DualLite 1 GHz
  • Colore: 16,7 milioni
  • Interfacce: 1x USB 2.0, 1x RJ45
  • Rete: Ethernet 10/100 MBit/s
  • Sistema operativo: Yocto/Linux®
  • Browser: QT HTML5
  • Serie: BWP 2070W

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello web, 17.8 cm / 7"-TFT display (analogico-resistivo), 800 x 480 pixel (WVGA), 16,7 milioni di colori, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux®, Browser QT, senza sistema bus.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

31 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di pixel orizzontali

800

numero di pixel verticali

480

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

larghezza frontale

186 mm

altezza frontale

138 mm

esecuzione del display

TFT

Tecnologia touch

Altro

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 27,6 V

Web Panel 7" 2070W HTML5 HMI PLC integrato