› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › HMI

Web Panel 4" 2043W HTML5 HMI PLC integrato

Cod. Rexel CX1060549
Cod. Produttore 1060549
Cod. EAN 4055626711386

Informazioni principali

  • Display: 4.3" TFT
  • Risoluzione: 480x272 pixel
  • Colori: 16,7 milioni
  • Processore: i.MX 6DualLite 1 GHz
  • USB: 1x USB 2.0
  • Ethernet: 10/100 MBit/s
  • Sistema operativo: Yocto/Linux®
  • Serie: BWP 2043W

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello web, 10.92 cm / 4.3"-TFT display (analogico-resistivo), 480 x 272 pixel (WQVGA), 16,7 milioni di colori, i.MX 6DualLite, 1 GHz, 1x USB 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux®, Browser QT, senza sistema bus.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

31,5 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di pixel orizzontali

480

numero di pixel verticali

272

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

larghezza frontale

120 mm

altezza frontale

89 mm

Tecnologia touch

Altro

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 27,6 V

Web Panel 4" 2043W HTML5 HMI PLC integrato