›

WE T1 3-4 5,7X13,2 28V 40MA

Cod. Rexel WX4000148
Cod. Produttore 4000148
Cod. EAN 8025241021401

Informazioni principali

  • Dimensioni: 5,7x13,2 mm
  • Tensione nominale: 28V
  • Corrente nominale: 40mA
  • Applicazione: bassa tensione
  • Formato: compatto
  • Efficienza: elevata
  • Serie: WE T1
  • Affidabilità: illuminazione precisa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampadina WE T1 con dimensioni di 5,7x13,2 mm è progettata per applicazioni elettriche a bassa tensione, funzionando a 28V con una corrente di 40mA. Questo componente è ideale per garantire un'illuminazione affidabile e precisa in circuiti elettrici, offrendo efficienza e durata in un formato compatto. La sua costruzione è studiata per integrarsi facilmente in sistemi elettrici, assicurando prestazioni stabili e costanti.
WE T1 3-4 5,7X13,2 28V 40MA