Prodotti /

Cod. Rexel
WX4000082
Cod. Produttore
4000082
Cod. EAN
8025241020749

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 4,5x12 mm
  • Tensione nominale: 28 V
  • Corrente nominale: 40 mA
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazione: bassa tensione
  • Risposta: rapida e sicura
  • Serie: WE T1
  • Uso: circuiti delicati
Descrizione del produttore: Fusibile WE T1 con dimensioni 4,5x12 mm, progettato per applicazioni elettriche a bassa tensione fino a 28V e corrente nominale di 40mA. Questo componente garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. La sua compattezza e precisione lo rendono ideale per circuiti delicati che richiedono una risposta rapida e sicura.