Prodotti /

Cod. Rexel
WX4000092
Cod. Produttore
4000092
Cod. EAN
8025241020848

Informazioni di prodotto

  • Base: 1-2
  • Dimensioni: 5x13 mm
  • Tensione: 6 V
  • Corrente: 40 mA
  • Serie: WE T1
  • Tipo: Lampadina
  • Applicazioni: Bassa tensione
  • Durata: Prestazioni costanti
Descrizione del produttore: Lampadina WE T1 con base 1-2, dimensioni 5x13 mm, progettata per funzionare a 6 volt con una corrente di 40 mA. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione affidabile e di precisione in circuiti a bassa tensione. La sua costruzione garantisce durata e prestazioni costanti, rendendola adatta per vari usi nell'ambito dell'elettronica e degli impianti elettrici.