Prodotti /

Cod. Rexel
WX4000114
Cod. Produttore
4000114
Cod. EAN
8025241021067

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 28V
  • Corrente nominale: 40mA
  • Modello: WE T1 1-2 5X13
  • Protezione efficace: inclusa
  • Applicazioni: bassa tensione
  • Costruzione: facile inserimento
  • Durata operativa: lunga
  • Serie: WX4000114
Descrizione del produttore: La componente elettrica WX4000114 è progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni a bassa tensione. Caratterizzata da una tensione nominale di 28V e una corrente di 40mA, questa apparecchiatura è ideale per circuiti elettronici che richiedono precisione e stabilità. Il modello WE T1 1-2 5X13 assicura una protezione efficace grazie alle sue specifiche tecniche, rendendolo adatto a impieghi in sistemi elettrici che necessitano di componenti resistenti e performanti. La sua costruzione è studiata per un facile inserimento e una lunga durata operativa.