Prodotti /

Cod. Rexel
CP6175504
Cod. Produttore
6175504
Cod. EAN
4012195812524

Informazioni di prodotto

  • Altezza canale: 60 mm
  • Funzione: Separatore compartimenti
  • Applicazione: Canali WDKH
  • Uso: Livelli di tensione diversi
  • Serie: WDKH

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Separatore per la compartimentazione dei canali WDKH con altezza canale di 60 mm in caso di diversi livelli di tensione.

colore

Grigio

Tipologia

Singolo

senza alogeni

altezza

48,5 mm

numero RAL

7035

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissabile a scatto

resistenza agli urti

IK07

temperatura di impiego

-5 ... 90 °C

Serie

WDKH