Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
CP6175420
Cod. Produttore
6175420
Cod. EAN
4012195812494

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Canale portacavi parete
  • Materiale: Plastica halogen free
  • Foratura base: Presente
  • Elementi: Superiore e inferiore
  • Accessori: 4 graffe incluse
  • Serie: WDKH
  • Quantità consigliata: 16

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Elemento superiore e inferiore del canale con foratura alla base in plastica halogen free comprese 4 graffe per elemento superiore.

colore

Bianco

larghezza

108,5 mm

senza alogeni

altezza

60 mm

numero RAL

9010

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK07

con fermacavo

Sezione utilizzabile

5660 mm²

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Sciolto

temperatura di impiego

-5 ... 90 °C

Serie

WDKH

Produttore

WDKH-60110RW CANALE A SOFFITTO E A