Prodotti /

Cod. Rexel
CP6191142
Cod. Produttore
6191142
Cod. EAN
4012196794416

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Canale con coperchio
  • Applicazione: Portacavi a parete
  • Serie: WDK
  • Codice prodotto: CP6191142

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Canale con coperchio

colore

Bianco

larghezza

90 mm

altezza

40 mm

numero RAL

9010

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK04

numero di pareti divisorie innestabili

1

con fermacavo

Sezione utilizzabile

2656 mm²

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Sciolto

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

WDK