Prodotti /

Cod. Rexel
CP6191061
Cod. Produttore
6191061
Cod. EAN
4012196794232

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Canale con coperchio
  • Tipo: Canale portacavi parete
  • Serie: WDK
  • Codice prodotto: CP6191061
  • Modello: WDK25040RW
  • Applicazione: Installazioni a parete
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Canale con coperchio

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

25 mm

numero RAL

9010

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK04

Sezione utilizzabile

792 mm²

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Sciolto

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

WDK