Prodotti /

Cod. Rexel
CP6191045
Cod. Produttore
6191045
Cod. EAN
4012196496938

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Canale con coperchio
  • Applicazione: Portacavi parete
  • Serie: WDK
  • Codice prodotto: CP6191045
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Protezione: Non specificata
  • Certificazioni: Non indicate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Canale con coperchio

colore

Bianco

larghezza

35 mm

altezza

20 mm

numero RAL

9010

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK04

Sezione utilizzabile

521 mm²

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Sciolto

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

WDK