Prodotti /

Cod. Rexel
CP6191355
Cod. Produttore
6191355
Cod. EAN
4012195042303

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Canale portacavi parete
  • Tipo: Elemento inferiore con foro
  • Coperchio: Abbinato incluso
  • Applicazione: Installazione a parete
  • Serie: WDK

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Canale per installazione a parete costituito da elemento inferiore con foro sul fondoe coperchio abbinato.

colore

Bianco

larghezza

230 mm

altezza

100 mm

numero RAL

9010

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

resistenza agli urti

IK04

numero di pareti divisorie innestabili

3

con fermacavo

Sezione utilizzabile

19702 mm²

grado di protezione (IP)

IP30

esecuzione coperchio

Sciolto

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

WDK