Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525992R
Cod. Produttore
5525992R
Cod. EAN
8025241180559

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 8A
  • Tensione massima: 600V
  • Protezione: fusibile
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: circuiti elettrici
  • Funzione: protezione sovraccarichi
  • Serie: WCCMR
Descrizione del produttore: Portafusibile WCCMR progettato per proteggere circuiti elettrici con una corrente nominale di 8A e una tensione fino a 600V. Conforme agli standard UL e CSA, garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un fusibile di alta qualità per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo.