Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525998R
Cod. Produttore
5525998R
Cod. EAN
8025241180610

Informazioni di prodotto

  • Amperaggio: 30A
  • Tensione massima: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Tipo: Portafusibili
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Protezione: Cortocircuiti
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: WCCMR
Descrizione del produttore: Portafusibili WCCMR progettato per supportare un amperaggio di 30A e una tensione massima di 600V. Conforme agli standard UL e CSA, garantisce sicurezza e affidabilità nell'installazione di impianti elettrici. Ideale per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando una gestione efficiente della corrente. La sua costruzione robusta lo rende adatto all'uso in diverse applicazioni elettriche, offrendo una soluzione duratura per la protezione dei sistemi.