Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525982R
Cod. Produttore
5525982R
Cod. EAN
8025241180504

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 2A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Tipo: Fusibile
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: WCCMR
  • Affidabilità: Alta
Descrizione del produttore: Fusibile WCCMR da 2 ampere con tensione nominale di 600 volt, certificato UL-CSA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e conformità agli standard internazionali, assicurando una gestione efficace delle sovracorrenti in impianti elettrici.