Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525997R
Cod. Produttore
5525997R
Cod. EAN
8025241180603

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Protezione: cortocircuiti
  • Applicazioni: industriali/residenziali
  • Serie: WCCMR
  • Affidabilità: elevata
Descrizione del produttore: Fusibile WCCMR da 25A e 600V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Conforme agli standard UL e CSA, assicura elevata sicurezza e prestazioni ottimali in applicazioni industriali e residenziali. Ideale per l'uso in impianti elettrici che richiedono componenti certificati e di qualità, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo alla sicurezza dell'intero sistema elettrico.