Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525995R
Cod. Produttore
5525995R
Cod. EAN
8025241180580

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 15A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Tipo: Fusibile
  • Serie: WCCMR
  • Protezione: Affidabile
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Conformità: Standard internazionali
Descrizione del produttore: Fusibile WCCMR da 15A e 600V, certificato UL-CSA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e conformità agli standard internazionali, assicurando un funzionamento stabile e duraturo degli impianti elettrici.