Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525808Q
Cod. Produttore
5525808Q
Cod. EAN
8025241179768

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 8A
  • Tensione: 250V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: Fusibile elettrico
  • Applicazioni: Residenziali e industriali
  • Funzione: Protezione sovraccarichi
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Serie: WBLF
Descrizione del produttore: Fusibile elettrico da 8A e 250V progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Conforme agli standard UL e CSA, assicura sicurezza e prestazioni elevate in applicazioni residenziali e industriali. Il fusibile è ideale per l’uso in impianti elettrici che richiedono un dispositivo di protezione certificato, offrendo una risposta efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche garantiscono durata e funzionalità costante nel tempo.