Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525804Q
Cod. Produttore
5525804Q
Cod. EAN
8025241179737

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 4A
  • Tensione nominale: 250V
  • Tipo: Fusibile elettrico
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Applicazione: Protezione circuiti
  • Portafusibile: Incluso
  • Serie: WBLF
  • Prestazioni: Stabili e affidabili
Descrizione del produttore: Fusibile elettrico WBLF con portafusibile da 4A e tensione nominale di 250V, certificato UL-CSA per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Adatto per protezione di circuiti elettrici, offre prestazioni stabili e conformità agli standard internazionali.