Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525801Q
Cod. Produttore
5525801Q
Cod. EAN
8025241179706

Informazioni di prodotto

  • Serie: WBLF
  • Corrente nominale: 1A
  • Tensione nominale: 250V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Tipo: fusibile
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: circuiti elettrici
Descrizione del produttore: Fusibile WBLF da 1A con tensione nominale di 250V, certificato UL-CSA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e conformità agli standard internazionali, assicurando prestazioni costanti e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre durata e resistenza nel tempo.