Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525815Q
Cod. Produttore
5525815Q
Cod. EAN
8025241179799

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 15A
  • Tensione nominale: 250V
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Tipo: Fusibile elettrico
  • Protezione: da sovraccarichi
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Serie: WBLF
Descrizione del produttore: Fusibile elettrico WBLF con capacità di 15A e tensione nominale di 250V, certificato UL e CSA per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per proteggere circuiti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti, è ideale per applicazioni che richiedono componenti di alta qualità e conformità agli standard internazionali. La sua costruzione robusta assicura prestazioni costanti e lunga durata nel tempo.