Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525810Q
Cod. Produttore
5525810Q
Cod. EAN
8025241179775

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A
  • Tensione nominale: 250V
  • Protezione fusibile: Portafusibile
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Applicazioni: Residenziali, industriali
  • Protezione: Sovraccarichi, cortocircuiti
  • Costruzione: Robusta e certificata
  • Serie: WBLF
Descrizione del produttore: Portafusibile WBLF progettato per proteggere circuiti elettrici con fusibili da 10A e tensione nominale di 250V. Realizzato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, è conforme agli standard UL e CSA, assicurando elevati livelli di qualità e sicurezza. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a preservare l'integrità degli impianti elettrici. La sua costruzione robusta e certificata lo rende adatto all'uso in ambienti residenziali, commerciali e industriali.