Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM90223
Cod. Produttore
090223
Cod. EAN
4015080902232

Informazioni di prodotto

WBGL6 LAMPADA A FILAMENTO 6V

Documentazione tecnica

Lampada a filamento, Assortimento: Accessori, Apparecchio singolo, 6 V/1,0 W, Durata EN 60064 a ta = +25 °C: tmedia (AC) 10000 h, Collegamento a SmartWire-DT: no

tensione della lampada

6 V 6 V

base

W2×4,6d

corpo luminoso

lampada a incandescenza

forma della lampada

forma a pera

temperatura del colore

2800 K

diametro

5 mm

lunghezza totale

20 mm

adatto per scopi di visualizzazione

corrente nominale

170 mA

potenza della lampada

1 W

durata di vita nominale media

3000 h

Serie

Moeller_series