Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525805
Cod. Produttore
5525805
Cod. EAN
8025241126663

Informazioni di prodotto

  • Serie: WBAF
  • Corrente nominale: 5A
  • Tensione nominale: 250V
  • Protezione: Fusibile
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Affidabilità: Alta
  • Applicazione: Protezione circuiti
  • Durabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Fusibile WBAF da 5A e 250V, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Conforme agli standard UL e CSA, assicura sicurezza e qualità certificata. Ideale per applicazioni che richiedono un componente di protezione efficiente e durevole.