Prodotti /

Cod. Rexel
WX5525802
Cod. Produttore
5525802
Cod. EAN
8025241126632

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 2A
  • Tensione nominale: 250V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Tipo: Fusibile WBAF
  • Protezione: Affidabile e sicura
  • Applicazione: Materiali elettrici
  • Funzione: Interruzione efficiente
  • Serie: WBAF
Descrizione del produttore: Fusibile WBAF da 2A con tensione nominale di 250V, certificato UL-CSA, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato per assicurare sicurezza e durata, è ideale per impieghi in materiali elettrici che richiedono un dispositivo di interruzione efficiente e conforme agli standard internazionali.