Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan rack 19" a pavimento e parete /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGWF15U
Cod. Produttore
WF15U

Informazioni di prodotto

  • Serie: GGWF15U
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione IP: non specificata
  • Dimensioni: 15U
  • Spedito piatto: sì
  • Accessibilità: elevata
  • Applicazione: cablaggio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: una soluzione pratica ed economica che offre grande accessibilità per la realizzazione del cablaggio. - Spedito piatto per un Ingombro minimo.

colore

Zinco

larghezza

510 mm

altezza

717 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

Produttore

WALL FRAME 15U