›

WALL BASE GRAY

Cod. Rexel SN72692
Cod. Produttore 72692
Cod. EAN 8010152726927

Informazioni principali

  • Serie: SN72692
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: alto grado IP
  • Resistenza: impatti e vibrazioni
  • Tipologia luce: incandescenza, alogena, Xenon
  • Modalità: steady e flashing
  • Colore base: grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Luce di segnalazione disponibile con tre tecnologie di luce: S e S STEADY/ FLASHING con lampada a incandescenza, S H1 e S FLASHING H1 con lampada alogena H1, S X con lampada a scarica di Xenon. La sua struttura garantisce un’elevata resistenza agli impatti e alle vibrazioni ed un alto grado IP.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

WALL BASE GRAY