Prodotti /

Cod. Rexel
CP6290264
Cod. Produttore
6290264
Cod. EAN
4012195428169

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Flangia soffitto chiuso
  • Uso: Chiusura passaggio colonna
  • Compatibilità: Colonna ISSRM45
  • Serie: ISS
  • Tipo pannello: Copertura a soffitto
  • Applicazione: Installazioni a soffitto
  • Installazione: Facile e sicura
  • Materiale: Non specificato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Pannello di copertura a soffitto chiuso per la corretta chiusura della realizzazione a soffitto del punto di passaggio della colonna ISSRM45.

colore

Bianco

senza alogeni

numero RAL

9010

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Rosone

materiale

Acciaio

Serie

ISS