Prodotti /

Cod. Rexel
CSU181015501
Cod. Produttore
181015501

Informazioni di prodotto

Il cavo saldatrice W07PVC35NE garantisce prestazioni elevate e durabilità in ambienti impegnativi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla flessibilità del cavo
  • Risparmio di tempo in spazi ristretti
  • Robustezza e resistenza all’usura per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Conduzione elettrica efficiente e sicura
  • Materiale isolante per massima sicurezza
  • Resistenza agli agenti atmosferici per affidabilità costante
Il cavo saldatrice W07PVC35NE è progettato per garantire prestazioni elevate e durabilità in ambienti di lavoro impegnativi. Realizzato in PVC di alta qualità, questo cavo è caratterizzato da una robusta colorazione nera, che non solo conferisce un aspetto professionale, ma offre anche resistenza agli agenti atmosferici e all'usura. Con una sezione di 35 mm², è ideale per applicazioni di saldatura che richiedono una conduzione elettrica efficiente e sicura. La sua flessibilità consente un facile utilizzo anche in spazi ristretti, mentre le proprietà isolanti del materiale garantiscono la massima sicurezza durante l'operazione. Questo cavo è perfetto per professionisti del settore elettrico e della saldatura, che cercano un prodotto affidabile e di alta qualità per le loro esigenze lavorative. Descrizione del produttore: Il cavo saldatrice W07PVC35NE è progettato per garantire prestazioni elevate e durabilità in ambienti di lavoro impegnativi. Realizzato in PVC di alta qualità, questo cavo è caratterizzato da una robusta colorazione nera, che non solo conferisce un aspetto professionale, ma offre anche resistenza agli agenti atmosferici e all'usura. Con una sezione di 35 mm², è ideale per applicazioni di saldatura che richiedono una conduzione elettrica efficiente e sicura. La sua flessibilità consente un facile utilizzo anche in spazi ristretti, mentre le proprietà isolanti del materiale garantiscono la massima sicurezza durante l'operazione. Questo cavo è perfetto per professionisti del settore elettrico e della saldatura, che cercano un prodotto affidabile e di alta qualità per le loro esigenze lavorative.