›

FR2OH2R 300/500V 4X0,35 SH M

Cod. Rexel GC15604040580
Cod. Produttore 15604040580

Informazioni principali

  • Voltaggio: 300/500V
  • Conduttori: 4 x 0,35 mm²
  • Isolamento: resistente
  • Copertura: protettiva
  • Struttura: rigida
  • Applicazioni: industriale/civile
  • Compatibilità: SH M
  • Serie: FR2OH2R

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GC15604040580 è un cavo elettrico caratterizzato da una sezione di 4 conduttori di 0,35 mm² ciascuno, progettato per applicazioni di tensione compresa tra 300 e 500 volt. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il cavo presenta un isolamento resistente e una copertura esterna che assicura protezione contro l'usura e gli agenti ambientali. La sua struttura rigida permette una posa stabile e duratura, ideale per impianti industriali e civili. La versione SH M è compatibile con sistemi di distribuzione di energia e automazione, offrendo elevate prestazioni di trasmissione del segnale e corrente. La finitura e il colore sono studiati per integrarsi facilmente con l'ambiente di installazione, rispettando gli standard di sicurezza e qualità richiesti nel settore elettrico. Questo cavo rappresenta una soluzione efficace per connessioni elettriche affidabili e di lunga durata.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Colore 825

Grigio

FR2OH2R 300/500V 4X0,35 SH M
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m