› Cavi › Cavi Speciali › Cavi Telefonici

Cavo Tr U Permut.Ct 1341 Bi-ro 2X6/10

Cod. Rexel GC6T002079485
Cod. Produttore 6T002079485
Cod. EAN 8054242265286

Informazioni principali

  • Tipo: Permutatore bi-rotante
  • Connessione: 2X6/10
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Materiale: Resistente e di prima scelta
  • Dimensioni: Compatte
  • Funzionamento: Sicuro e stabile
  • Protezione: Superficiale resistente
  • Serie: CT 1341

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GC6T002079485 è un interruttore di tipo permutatore con connessione bi-rotante, progettato per applicazioni elettriche di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti e di prima scelta, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura robusta e il design preciso assicurano un funzionamento sicuro e stabile, ideale per installazioni industriali e civili. Grazie alla sua configurazione bi-rotante, permette una facile commutazione tra circuiti, migliorando l'efficienza e la gestione dell'energia. La finitura e le caratteristiche di protezione superficiale assicurano resistenza a condizioni ambientali avverse, mentre le dimensioni compatte facilitano l'integrazione in sistemi complessi. La qualità del materiale e la precisione di realizzazione contribuiscono a garantire prestazioni elevate e sicurezza operativa. Questo interruttore rappresenta una soluzione affidabile per il controllo e la distribuzione dell'energia elettrica, rispondendo alle esigenze di impianti moderni e di alta affidabilità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Applicazione 827

Telefonia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 250 mt 250

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Cavo Tr U Permut.Ct 1341 Bi-ro 2X6/10
€ 0,2709 x 1 m
(m) Quantità minima: 250 m
Qta imballo: 250 m