› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 6X0,35Mmâ² Fror 300/500V

Cod. Rexel GC15806040580
Cod. Produttore 15806040580
Cod. EAN 8054313040019

Informazioni principali

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione cavo: 6X0,35 mm²
  • Protezione: IP elevato
  • Materiale: resistente
  • Rigidità: buona
  • Uso: industriale/civile
  • Isolamento: facile manutenzione
  • Serie: FROR

Descrizione del prodotto

Il prodotto GC15806040580 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di distribuzione di energia e trasmissione di segnali. Con una sezione di 6X0,35 mm² e una tensione nominale di 300/500V, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e di prima scelta, questo cavo offre una buona rigidità e protezione superficiale, ideale per ambienti industriali e civili. La sua struttura è compatibile con standard di protezione IP elevati, assicurando resistenza a polvere e acqua. La colorazione e le caratteristiche di isolamento sono studiate per facilitare il cablaggio e la manutenzione. La sua versatilità lo rende adatto per molteplici utilizzi, garantendo performance ottimali e lunga durata nel tempo. Un componente essenziale per impianti elettrici che richiedono qualità e sicurezza. Descrizione del produttore: Il prodotto GC15806040580 è un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di distribuzione di energia e trasmissione di segnali. Con una sezione di 6X0,35 mm² e una tensione nominale di 300/500V, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e di prima scelta, questo cavo offre una buona rigidità e protezione superficiale, ideale per ambienti industriali e civili. La sua struttura è compatibile con standard di protezione IP elevati, assicurando resistenza a polvere e acqua. La colorazione e le caratteristiche di isolamento sono studiate per facilitare il cablaggio e la manutenzione. La sua versatilità lo rende adatto per molteplici utilizzi, garantendo performance ottimali e lunga durata nel tempo. Un componente essenziale per impianti elettrici che richiedono qualità e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Applicazione 827

Energia

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Cavo Posa 833

Mobile

Cavo 6X0,35Mmâ² Fror 300/500V
(m) Quantità minima: 100 m
Qta imballo: 100 m