›

W-RT 3

Cod. Rexel CX3200234
Cod. Produttore 3200234
Cod. EAN 4017918093884

Informazioni principali

  • Descrizione: A 0,75-10 Puntalino
  • Isolamento: Non isolato
  • Lunghezza zona contatto: 12 mm
  • Lunghezza anelli: 10 mm
  • Colore: Argento
  • Serie: Non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 12 mm, lunghezza anelli: 10 mm, colore: color argento

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

lunghezza della bussola

10 mm

Protezione della superficie

Altro

sezione nominale

0,75 mm²

materiale

Rame

Dimensioni AWG

Altro

W-RT 3