Prodotti /

Cod. Rexel
CP6018378
Cod. Produttore
6018378
Cod. EAN
4012196014293

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Giunto per profilato a U
  • Applicazione: Fissaggio profilati US 7
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: US 7 Series
  • Tipo: Giunto per profilato
  • Compatibilità: Profilati US 7
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Montaggio strutture

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Giunto per profilato a U per il fissaggio dei profilati US 7.

Tipologia

Connettore interno

adatto per

Profilo a U

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

con accessori di avvitamento

Serie

US 7 Series