Prodotti /

Cod. Rexel
CP2050307
Cod. Produttore
2050307

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: EX ambiente
  • Materiale: PA nero
  • Tipo: Pressacavo curva 90°
  • Dimensioni: M12
  • Serie: VTECEXM12
  • Quantità consigliata: 50
Pressacavo VTECEXM12 progettato per garantire un'elevata protezione in ambienti industriali ed esterni. Realizzato con materiali resistenti, assicura impermeabilità e protezione contro polvere e agenti atmosferici, ideale per l'installazione di impianti elettrici in condizioni ambientali difficili. Facilita il fissaggio sicuro dei cavi, mantenendo la continuità del sistema elettrico e prevenendo danni meccanici. Adatto per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Pressacavo ambiente EX Curva a 90 M12, PA, nero

colore

Nero

Tipologia

Diritto

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

15 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

esecuzione antideflagrante testata

misura angolare dell'esagono

16,5 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

Per zona Ex polvere

22

temperatura di impiego

20 ... 70 °C

per diametro cavo

3,5 ... 6,5 mm

Produttore

Pressacavo Curva 90° M12 PA Nero Ambiente EX Industriale