Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Steel Line: Giunti, canali, viti e dadi
Cod. Rexel
LA32748
Cod. Produttore
32748
Cod. EAN
8029210822716

Informazioni di prodotto

Prodotto progettato per garantire affidabilità e durata in ambienti critici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a dimensioni e configurazioni di fissaggio ottimizzate
  • Riduzione dei tempi di montaggio e manutenzione
  • Compatibilità con vari sistemi di collegamento e accessori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP contro polvere e acqua
  • Materiali resistenti per lunga durata e sicurezza
  • Risparmio energetico garantito da un’installazione affidabile e stabile
Descrizione del produttore: Gli attributi forniti indicano un prodotto di tipo elettrico con caratteristiche tecniche specifiche come dimensioni, materiali, grado di protezione e applicazioni. Tuttavia, non sono stati specificati dettagli precisi sulla funzione, applicazione o caratteristiche distintive del prodotto LA32748. Pertanto, si può evidenziare che si tratta di un componente elettrico di alta qualità, realizzato con materiali resistenti e progettato per garantire protezione e affidabilità in ambienti potenzialmente critici. La sua conformità a standard di protezione IP e NEMA assicura un'elevata resistenza a polvere, acqua e inquinamento, rendendolo idoneo a installazioni industriali o civili dove sono richiesti elevati livelli di sicurezza e durabilità. La compatibilità con vari sistemi di collegamento e la possibilità di personalizzazione tramite accessori e componenti di ricambio ne favoriscono l'integrazione in impianti complessi. La qualità dei materiali e le finiture superficiali assicurano una lunga durata nel tempo, mentre le dimensioni e le configurazioni di fissaggio facilitano l'installazione e la manutenzione.

Produttore

VTD307S DER.VER DISC VAR PIAN 300X7

€ 73,13 x 1 pz.
(pz.)