› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

VS-SI-FP-2RJ-MOD

Cod. Rexel CX1636538
Cod. Produttore 1636538
Cod. EAN 4046356028264

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Applicazione: Connettore dati
  • Diametro cavo: 8,5-9 mm
  • Filettatura: M50 x 1,5
  • Schermatura: No
  • Colore: Argento
  • Guarnizione: Aperta
  • Serie: KV-M-M50-GD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavi, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, applicazione: per connettore dati, diametro esterno cavo 8,5 mm ... 9 mm, schermatura: no, filettatura: M50 x 1,5, colore: argento, Guarnizione aperta

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Altro

Apertura chiave

50 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Altro

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Altro

misura angolare dell'esagono

58 mm

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 125 °C

per diametro cavo

8,5 ... 8,5 mm

VS-SI-FP-2RJ-MOD