Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
34 mm
altezza
71,6 mm
profondità
111 mm
tensione nominale
500 V
numero di poli
24
esecuzione del contatto
Spina
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
materiale del rivestimento di contatto
Altro
categoria di sovratensione
III
con conduttore di protezione
materiale del contatto
Materiale dell'inserto del connettore
temperatura ambiente
125 ... 125 °C
Temperatura d'esercizio
-40 ... 125 °C
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
0,5 ... 2,5 mm²
sezione conduttore collegabile multifilare
Disponibilità:
Prodotto non rendibile