› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

VS-PSC 1,5/3-M PE

Cod. Rexel CX1689640
Cod. Produttore 1689640
Cod. EAN 4017918910075

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67
  • Numero poli: 9
  • Materiale: Plastica
  • Tipo connessione: Giunto
  • Uscita cavo: Diritto
  • Colore: Grigio
  • Serie: Variosub
  • Compatibilità: Universale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto D-SUB, grado di protezione: IP67, numero poli: 9, materiale: Plastica, tipo di connessione: Giunto, uscita cavo: diritto, colore: grigio, Universale

Caratteristiche tecniche

numero di poli

9

VS-PSC 1,5/3-M PE