› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

VS-PPC/ME-M12MS-93C-LI/5,0

Cod. Rexel CX1415202
Cod. Produttore 1415202
Cod. EAN 4055626041254

Informazioni principali

  • Tipo cavo: 4 poli PUR
  • Colore: nero RAL 9005
  • Schermatura: Advanced Shielding
  • Connettore maschio: M12 angolato
  • Connettore femmina: M12 angolato
  • Lunghezza cavo: 1,5 m
  • Corrente max: 12 A
  • Serie: SAC-4P-M12MRT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di alimentazione, 4-poli, PUR senza alogenati, nero RAL 9005, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio angolato M12, codifica: T, su Connettore femmina angolato M12, codifica: T, lunghezza cavo: 1,5 m, per corrente continua fino a 12 A / 63 V

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tensione nominale

63 V

lunghezza del cavo

1,5 m

schermato

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Piegato ad angolo

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 85 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 85 °C

VS-PPC/ME-M12MS-93C-LI/5,0