› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

VS-PPC-F2-PC-POBK

Cod. Rexel CX1404052
Cod. Produttore 1404052
Cod. EAN 4046356677905

Informazioni principali

  • Poli: 5
  • Lunghezza: 10 m
  • Materiale: PP-EPDM senza alogeni
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Connettore: M12 femmina dritto
  • Codifica: A
  • Design: Hygienic Design
  • Serie: CX1404052

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore, 5-poli, PP-EPDM senza alogenati, grigio RAL 7035, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 10 m, Hygienic Design, con zigrinatura in acciaio inox

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

materiale del corpo base del contatto

CuSn

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 105 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

VS-PPC-F2-PC-POBK