Prodotti /

Cod. Rexel
CX1213154
Cod. Produttore
1213154
Cod. EAN
4055626212623

Informazioni di prodotto

Pinza a crimpare

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pinza a crimpare, tipo di connessione del contatto: capocorda isolati e non isolati, sezione min.: 0,14 mm², sezione max.: 10 mm², crimpatura: Crimpatura quadra, peso 380 g, nero/verde

lunghezza

180 mm

con dispositivo di blocco (per utensili meccanici)

Min. AWG-size

Altro

Max. AWG-size

8

sezione

0,14 ... 10 mm²