› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

VS-PG11 (5-10)

Cod. Rexel CX1688366
Cod. Produttore 1688366
Cod. EAN 4017918817510

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Materiale: Plastica
  • Dimensioni custodia: 1
  • Colore: grigio
  • Tipo: Telaio di montaggio
  • Serie: VS-09-A

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telaio di montaggio, grado di protezione: IP65/IP67, materiale: Plastica, dimensioni custodia: 1, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

larghezza

24 mm

altezza

54 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

grado di protezione (IP), montato

Altro

VS-PG11 (5-10)