› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

VS-OE-OE-94C-100,0 CAVO ETHERNET SC

Cod. Rexel CX1416318
Cod. Produttore 1416318
Cod. EAN 4046356475617

Informazioni principali

  • Velocità dati: 1 Gbit/s
  • Categoria: CAT5
  • Schermatura: S/UTP
  • Materiale guaina: PUR senza alogeni
  • Colore guaina: Azzurro mare RAL 5021
  • Conduttori: 8 (4x2xAWG26/19)
  • Lunghezza cavo: 100 m
  • Serie: VS-OE-OE-94C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: In metri, Cavo dati, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), schermata, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, 8-conduttori (4x2xAWG26/19, S/UTP), colore conduttore singolo: bianco/blu-blu, bianco/arancione-arancione, bianco/verde-verde, bianco/marrone-marrone, lunghezza cavo: 100 m

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

tipo di cavo

S/UTP

tensione nominale U

100 V

colore del rivestimento

Altro

categoria

Altro

diametro del conduttore

1 mm

materiale del conduttore

Altro

schermatura tramite elemento ritorto

Intrecciato

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

8

ritorcitura

Altro

diametro esterno circa

6,9 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

56 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

28 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

VS-OE-OE-94C-100,0 CAVO ETHERNET SC